Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1/2 Zollx14 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114735215
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104850
EAN/GTIN:
     4046122392995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4\" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/2 ″
Gg/1″:
14
Außen-Ø:
45 mm
Supplier Number:
104850
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 37,75*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,89*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 37,89*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 29,28*
€ 38,02*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 114,25*
€ 139,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104853
ab € 20,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104855
ab € 20,59*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104866
ab € 40,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104868
ab € 27,07*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104871
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.