Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1 1/8 Zollx11 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114735240
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104842
EAN/GTIN:
     4046122392902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
NPT-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4\" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1 1/8 ″
Gg/1″:
11
Außen-Ø:
75 mm
Supplier Number:
104842
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.