Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 2 Zollx11 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114735265
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104859
EAN/GTIN:
     4046122393114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4\" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 2 ″
Gg/1″:
11
Außen-Ø:
105 mm
Supplier Number:
104859
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 189,03*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 189,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 190,07*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 158,06*
€ 191,78*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 164,42*
€ 198,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104839
ab € 117,07*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104840
ab € 85,35*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104842
ab € 103,74*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104843
ab € 124,98*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104837
ab € 58,92*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104873
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.