Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen NPTF 3/4 Zollx14 HSS BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114737210
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     105628
EAN/GTIN:
     4046122404261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NPTF-Gewinde-Schneideisen
NPTF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
HSS · NPTF-Gewinde · mit Schälanschnitt · ANSI B 1.20.3 · Kegel 1:16 · für Gewinde ohne Dichtmittel · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
3/4 ″
Gg/1″:
14
Außen-Ø:
55 mm
Supplier Number:
105628
Gewindeart:
NPTF
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 116,50*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 94,38*
€ 117,36*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 119,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.