Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114801050
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     120370
EAN/GTIN:
     4046122479184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 18mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Supplier Number:
120370
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 11,93*
€ 16,45*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 16,84*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 12,28*
€ 16,91*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,93*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 24,24*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120260
ab € 12,35*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120319
ab € 12,06*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
120418
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.