Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Torusfräser Typ H D.2mm R.0,1mm L.60mm Einsatz-L.16mm VHM X-Cut HA Z.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4116317476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7529512016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torusfräser
VHM-Fräser
vhm-fräser 2 mm
vhm fräser
VHM · X-Cut-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · für den Werkzeug-, und Formenbau · optimierte Geometrie für höhere Laufruhe und hohe Standzeiten · geeignet für Stähle bis 65 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h5· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 4mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Radius:
0,1 mm
Schneidenlänge:
2,8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Einsatzlänge:
16 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
H
Beschichtung:
X-Cut-beschichtet
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.