Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Torusfräser Typ H D.2mm R.0,1mm L.70mm Einsatz-L.25mm VHM X-Cut HA Z.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116317478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7529512025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Torusfräser
VHM-Fräser
vhm-fräser 2 mm
vhm fräser
VHM · X-Cut-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · für den Werkzeug-, und Formenbau · optimierte Geometrie für höhere Laufruhe und hohe Standzeiten · geeignet für Stähle bis 65 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h5· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 4mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Radius:
0,1 mm
Schneidenlänge:
2,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Einsatzlänge:
25 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
H
Beschichtung:
X-Cut-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.