Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.10mm Einsatz-L.60mm VHM HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78270-1020150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 30°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
5 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Einsatzlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser r5, extra lang, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, unbeschichtet, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.