Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.12mm Einsatz-L.40mm VHM HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78270-1220100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 30°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
6 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Freischliff:
11,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, extra lang, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, unbeschichtet, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.