Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.4mm Einsatz-L.20mm VHM ALCRONA HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78275-0408075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 30°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Beschichtung:
ALCRONA-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
3,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser schaft 6 mm, Alcrona Beschichtung, extra lang, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.