Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser D.12mm R.2mm VHM AlTiSiN HA Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4116318433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-79065-12020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · AlTiSiN-beschichtet · Werksnorm · Typ INOX · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, VA und GussWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 12mm· Freischliff: 11mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Einsatzlänge:
38 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
INOX
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.