Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.3mm Einsatz-L.6mm VHM AlTiSiN HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78245-030306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · X-Ceed-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 20° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · besonders geeinget zur Hartbearbeitung bis 68 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Typ:
H
Bearbeitungsart:
HRC/HSC
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Einsatzlänge:
6 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
2,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.