Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.6mm Einsatz-L.20mm VHM AlTiSiN HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4116318452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78245-0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · X-Ceed-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 20° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · besonders geeinget zur Hartbearbeitung bis 68 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Radius:
3 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
5,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
H
Bearbeitungsart:
HRC/HSC
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.