Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.8mm Einsatz-L.27mm VHM AlTiSiN HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78245-0808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · X-Ceed-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 20° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · besonders geeinget zur Hartbearbeitung bis 68 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Typ:
H
Bearbeitungsart:
HRC/HSC
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Radius:
4 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Einsatzlänge:
27 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Freischliff:
7,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.