Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.8mm Einsatz-L.35mm VHM AlTiSiN HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-78245-0814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · X-Ceed-beschichtet · Werksnorm · Typ H · Zweischneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 20° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HRC/HSC-Werkzeug · besonders geeinget zur Hartbearbeitung bis 68 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Typ:
H
Bearbeitungsart:
HRC/HSC
Beschichtung:
AlTiSiN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
4 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
35 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Freischliff:
7,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.