Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreisprofilfräser DIN 6518B TypN R.4mm D.14mm HSS-Co Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802008
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0146400400100
EAN/GTIN:
     9002740702801
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
HSS-Co · DIN 6518 B · Typ N · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 12mm· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Ø d3: 6mm· Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Form: konkav· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Radius:
4 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Nenn-Ø d1:
14 mm
Nenn-Ø:
14 mm
Gesamtlänge l1:
60 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 6518 B
Weitere Suchbegriffe: Viertelrundprofilfräser, hss-e viertelkreisfräser, profilfräser, Fräser, Fräswerkzeuge, Halbrundprofilfräser, HSS konkav, Radiusfräser, Schaftfräser, Viertelkreisprofilfräser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 36,21*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 27,67*
€ 36,38*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 39,08*
1
€ 5,95*
ab € 30,97*
€ 41,59*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,34*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400150100
ab € 24,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400100100
ab € 24,28*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400250100
ab € 27,03*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400200100
ab € 24,89*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400350100
ab € 28,14*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400300100
ab € 26,82*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400500100
ab € 29,98*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400600100
ab € 34,71*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400800100
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.