Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN 847 D.80mm 90Grad HSS Z.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802075
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0330300890100
EAN/GTIN:
     9002740735960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 90°
prismenfräser
HSS · DIN 847 · zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Fräserwinkel: 90° · Norm: DIN 847 · Schneidstoff: HSS · Nenn-Ø d1: 80mm
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Breite b:
22 mm
Bohrungs-Ø d2:
27 mm
Schneidenanzahl:
20
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser 80 x 4,4 x 16,0, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 161,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,10*
€ 162,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 163,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,01*
€ 193,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.