Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 TypN M6 HSS 180Grad mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0085101100100
EAN/GTIN:
     9002740191797
Suchbegriffe:
DIN 8376
Metallbohrer DIN 8376
Stufenbohrer DIN 8376
din 8376
HSS · DIN 8376 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Senkwinkel 180 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Werkstoffe bis 1100 N/mm² · für Durchgangslöcher · Ausführung mittel Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Ausführung: mittel · Senkwinkel: 180°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Senker-Ø:
11 mm
Bohr-Ø:
6,6 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Stufenlänge:
15 mm
Norm:
DIN 8376
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.