Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN 1838 Form B D50xB1,2mm HSS Z.40 REKORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4117805070
Hersteller:
     Julia
Herst.-Nr.:
     BN2050129AE045S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · DIN 1838 · Zahnform B · grobgezahnt mit Bogenzahn · für größere Schnitttiefen zum universellen Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1838
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
50 mm
Breite:
1,2 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Zahnform:
B
Zähnezahl:
40
Schneidstoff:
HSS
Marke:
REKORD
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 15,67*
€ 20,23*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 21,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 80,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.