Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnformfräser DIN3972 Modul 2,5mm Nr. 1: 12-13 Z. 12Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117805414
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0335300910100
EAN/GTIN:
     9002740737414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3972
Zahnformfräser DIN 3972
din 3972
zum Fräsen von Stirnrädern nach Modul · hinterdreht · Eingriffswinkel 20° Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 12 · Norm: DIN 3972
Weitere Informationen:
Zähne:
Nr. 1: 12-13 Zähne
Modul:
2,5 mm
Nenn-Ø d1:
63 mm
Bohrungs-Ø d2:
22 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Fräser Metallbearbeitung, Zahnformfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,10*
€ 98,17*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,75*
€ 98,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 99,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 113,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.