Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser SPEEDCUT DIN 6527L D.8mm R.0,5mm VHM ALUNIT-S HA Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117805565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0644700805100
EAN/GTIN:
     9002741071517
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · ALUNIT-S-beschichtet · DIN 6527L · Universal · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für universellen Einsatz zum Schlichten, Vorschlichten und Schruppen · vibrationsarmer Einsatz für hohe Oberflächengüten und Zerspanleistungen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 8mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 7,5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
27 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
UNI
Beschichtung:
ALUNIT-S®-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Eckradius, freigelegter Hals, freigestellter Hals, HPC Werkzeug, Schaftfräser, torisches Werkzeug, VHM-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.