Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser SPEEDCUT DIN 6527L D.8mm R.1,5mm VHM ALUNIT-S HA Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser SPEEDCUT DIN 6527L D.8mm R.1,5mm VHM ALUNIT-S HA Z.4 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0644700815100
EAN/GTIN:
     9002741071531
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · ALUNIT-S-beschichtet · DIN 6527L · Universal · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für universellen Einsatz zum Schlichten, Vorschlichten und Schruppen · vibrationsarmer Einsatz für hohe Oberflächengüten und ZerspanleistungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 8mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 7,5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
27 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
UNI
Beschichtung:
ALUNIT-S®-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Eckradius, freigelegter Hals, freigestellter Hals, HPC Werkzeug, Schaftfräser, torisches Werkzeug, VHM-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.