Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser SPEEDCUT D.16mm Einsatz-L.44mm VHM ALUNIT-S HA Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser SPEEDCUT D.16mm Einsatz-L.44mm VHM ALUNIT-S HA Z.4 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0735701600100
EAN/GTIN:
     9002741103874
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · ALUNIT-S-beschichtet · DIN 6527L · Universal · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Werkzeug · für universellen Einsatz zum Schlichten, Vorschlichten und Schruppen · vibrationsarmer Einsatz für hohe Oberflächengüten und ZerspanleistungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Radius ± 0,01: 8mm· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Typ:
UNI
Bearbeitungsart:
HPC
Beschichtung:
ALUNIT-S®-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
SPEEDCUT
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Einsatzlänge:
44 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, vhm radiusfräser 4-schneider, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, Alunit-S Beschichtung, Fräswerkzeuge, freigelegter Hals, freigesetzter Hals, HPC Werkzeug, Kugelkopffräser, lang, ungleiche Drallstellung, VHM-Vollradiusfräser, Vollhartmetall-Vollradiusfräser, Vollradiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.