Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.8mm R.4mm Schneiden-L.25mm VHM HA mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117805766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751085080M
EAN/GTIN:
     4045053290684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · Pyramiden-Kreuzverzahnung mit Stirnradius zum Kopierfräsen von Faserkunststoffen · Mittel: weiche Faserkunststoffe mit Neigung zum Aufkleben
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Radius:
4 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Verzahnung:
mittel
Schneidstoff:
VHM
Modell:
HSC
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, VHM-Radiusfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.