Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.3mm Einsatz-L.24mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.3mm Einsatz-L.24mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926450310
EAN/GTIN:
     4045053313307
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und Faserkunststoffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Bearbeitungsart:
HSC
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
24 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Freischliff:
2,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, vhm radiusfräser 16x100, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.