Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.0,9mm Einsatz-L.6mm VHM Diamant HA Z.2 ext.kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibohrnutenfräser D.0,9mm Einsatz-L.6mm VHM Diamant HA Z.2 ext.kurz
Artikel-Nr.:
     1498-4117805919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6985070096
EAN/GTIN:
     4045053284195
Suchbegriffe:
Kurzfräser
Mikrofräser
Mini-Bohrnutenfräser
Miniaturfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra kurz
Nenn-Ø:
0,9 mm
Schneidenlänge:
1,15 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Einsatzlänge:
6 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Bearbeitungsart:
HSC
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Minifräser, vhm mikrofräser, mikrofräser, Bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser, VHM-Micro-Bohrnutenfräser, Vollhartmetall-Micro-Bohrnutenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.