Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.3mm Einsatz-L.9mm VHM HA Z.2 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.3mm Einsatz-L.9mm VHM HA Z.2 kurz
Artikel-Nr.:
     1498-4117806001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510250300
EAN/GTIN:
     4045053288155
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Bearbeitungsart:
HSC
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
9 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
2,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser r1,5 z2, radius schruppfräser, radiusfräser vhm, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.