Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.100mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.100mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117806040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510251600LA
EAN/GTIN:
     4045053416305
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Bearbeitungsart:
HSC
Beschichtung:
Alu-Cut-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Einsatzlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser r8, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.