Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser SPEEDCUT Alu.DIN 6527L D.8mm R.2mm Einsatz-L.27mm VHM HA Z.3 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser SPEEDCUT Alu.DIN 6527L D.8mm R.2mm Einsatz-L.27mm VHM HA Z.3 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117806199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0723000820100
EAN/GTIN:
     9002741120895
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · DIN 6527 L · ALU · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Werkzeug · VHM-Hochleistungsfräser zur Bearbeitung von NE-Metallen · besonders geeignet für Aluminium Knetlegierungen und Aluminiumguss · Kernanstieg für höchste Stabilität · hohe Oberflächengüte am Werkzeug für optimalen SpanabflussWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 8mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 7,5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
SPEEDCUT Alu.
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
27 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Bearbeitungsart:
HPC
Beschichtung:
unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.