Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trochoidalfräser Turbotwister TypN STC+ D.8mm 26mm VHM SUPRADUR HB Z.5 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117809034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0800300800100
EAN/GTIN:
     9002741302352
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
vhm-fräser 8 mm
vhm fräser
VHM · SUPRADUR-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Fünfschneider · 45° Schutzfase · lang · Einsatzlänge bis 3xD · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · für statisches und dynamisches trochoidales Fräsen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Drallwinkel: Vario 45° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 8mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
96 mm
Schneidenanzahl:
5
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Bearbeitungsart:
STC+
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
SUPRADUR-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
Turbotwister
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Torusfräser, Trochoidalfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.