Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad.B.5x5mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.80mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118415040
Herst.-Nr.:
     054964100505080
EAN/GTIN:
     4030456094335
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 80mm· B: 5 x 5mm
Weitere Informationen:
Breite:
5 x 5 mm
Länge:
80 mm
Form:
B quadratisch
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
10
€ 7,90*
ab € 2,674*
€ 3,328*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 6,39*
€ 8,19*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,40*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,65*
5 Tage
5
5
€ 5,50*
ab € 7,21*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100404080
ab € 3,55*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606100
ab € 2,744*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606160
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.