Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad.B.12x12mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118415130
Herst.-Nr.:
     054964101212200
EAN/GTIN:
     4030456097640
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· B: 12 x 12mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 x 12 mm
Länge:
200 mm
Form:
B quadratisch
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 B Drehling, Drehling DIN 4964 B, Quadratischer HM-Drehling, Runder HM-Drehling, runder hm-drehling durchmesser 12 mm, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,66*
€ 34,25*
Lager 1498
16
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 29,48*
€ 34,71*
2 Tage
16
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 34,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,51*
€ 34,76*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,40*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 173,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101212100
ab € 16,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101414200
ab € 12,698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.