Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck.B.16mmxH.10mm HSS-EW9Co10 L.200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118420130
Herst.-Nr.:
     054964101610200
EAN/GTIN:
     4030456099866
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· B: 16mm· H: 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
200 mm
Form:
D rechteckig
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10
Höhe:
10 mm
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
5
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 39,27*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 39,38*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 33,20*
€ 40,74*
1 Tag
5
5
€ 5,59*
ab € 35,07*
€ 41,38*
6 Tage
6
5
€ 5,99*
ab € 34,91*
€ 42,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 196,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101206200
ab € 23,69*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101208160
ab € 22,01*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101604160
ab € 17,73*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 28,83334*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102005200
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.