Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakendrehmeißel 16x16mm HM P25/P30 re. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118660152
Herst.-Nr.:
     12263R1616P2530
EAN/GTIN:
     4030456131443
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hartmetall P25/P30 · WN263 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Einstechbreite: 5mm · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Hakendrehmeißel, Innen-Stechmeißel, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Haken-Drehmeißel, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Haken-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,83*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 10,83*
€ 14,03*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 10,92*
€ 14,04*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 14,46*
Lager 1498
12
5
€ 5,45*
ab € 13,94*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1010P2530
ab € 8,42*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1212P2530
ab € 9,23*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R2020P2530
ab € 12,06*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R2525P2530
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.