Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.12mm Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4120167225
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     2201260B160
EAN/GTIN:
     4250261514907
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
mit Bohrfutterkegel DIN/ISO 239/B-Konus · Konus in Präzisionsausführung · Rundlaufgenauigkeit 2 µm · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. · der zylindrische Schaft kann in Fräserspannfuttern oder Spannzangen aufgenommen werden
Weitere Informationen:
Bohrfutterkegel:
B16
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftlänge:
60 mm
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschaftaufnahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 43,23*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,27*
€ 43,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 28,52*
€ 44,01*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 45,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.