Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.2,5-16mm SK50 A.-L.117mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4120168205
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 57mm· L1: 117mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 111mm· Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
117 mm
Form:
AD/B
Norm:
DIN 69871
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: NC-Bohrfutter DIN 69871, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fräseraufnahmen din 69871 sk50, flächenspannfutter din 69871, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 275,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,09*
€ 275,54*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 227,07*
€ 275,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 276,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 254,86*
€ 288,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.