Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kurzbohrfutter DIN 69880 Spann-D.0,3-8mm VDI30 A.-L.68mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4120169008
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880
mit Schaft nach DIN 69880 (VDI 3425) · mit Kühlmittelzufuhr durch das Zentrum des Bohrfutters · hohe Spannkraft durch Getriebeübersetzung und Selbsthemmung gegen lösen · kurze und stabile Bauweise · sicheres Spannen des Werkzeugschaftes mit Quergriff-Stiftschlüssel seitlich über einen Kegeltrieb · Werkzeugschaft und Futter bilden eine Einheit · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 36mm· L1: 71mm· L: 68mm· Norm: DIN 69880· Spann-Ø d1: 0,3-8mm
Weitere Informationen:
Schaft:
VDI30
Spann-Ø:
0,3-8 mm
Drehrichtung:
für Rechts- und Linkslauf
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
68 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter (CNC-), CNC-Universalbohrfutter, Kurzbohrfutter, Präzisionsbohrfutter, VDI-Werkzeugaufnahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,21*
€ 292,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,72*
€ 292,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,66*
€ 293,87*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 241,12*
€ 301,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 307,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.