Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornring DIN 2084A D.16mm B.0,03mm A-D.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräsdornring DIN 2084A D.16mm B.0,03mm A-D.25mm
Artikel-Nr.:
     1498-4120611005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A16003
EAN/GTIN:
     4049794021408
Suchbegriffe:
Fräsdornring
Fräsdornringe
DIN 2084 A · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnittenWeitere technische Eigenschaften:· d1: 16mm· d2: 25mm· Norm: DIN 2084 A
Weitere Informationen:
Breite:
0,03 mm
Ø:
16 mm
Außen-Ø:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.