Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornring DIN 2084A D.22mm B.0,2mm A-D.33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräsdornring DIN 2084A D.22mm B.0,2mm A-D.33mm
Artikel-Nr.:
     1498-4120611080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A2202
EAN/GTIN:
     4049794021545
Suchbegriffe:
Fräsdornring
Fräsdornringe
DIN 2084 A · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnittenWeitere technische Eigenschaften:· d1: 22mm· d2: 33mm· Norm: DIN 2084 A
Weitere Informationen:
Breite:
0,2 mm
Ø:
22 mm
Außen-Ø:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.