Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornring DIN 2084A D.32mm B.0,1mm A-D.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4120611185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A3201
EAN/GTIN:
     4049794021736
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
DIN 2084 A · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnittenWeitere technische Eigenschaften:· d1: 32mm· d2: 45mm· Norm: DIN 2084 A
Weitere Informationen:
Breite:
0,1 mm
Ø:
32 mm
Außen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Fräsdornringe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,34*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,40*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,43*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.