Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringsortiment DIN 2084A Innen 27mm Sortiment 1 60 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräsdornringsortiment DIN 2084A Innen 27mm Sortiment 1 60 St.
Artikel-Nr.:
     1498-4120612127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A27S1
EAN/GTIN:
     4049794022870
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
DIN 2084 A · in Kunststofftasche · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnitten · Sortiment 1 bestehend aus 60 Stck.: je 10 Stck. 0,03 - 0,05 mm Breite 10 Stck. 0,1 mm Breiteje 5 Stck. 0,2 - 0,3 mm Breite 4 Stck. 0,5 mm Breite 3 Stck. 0,6 mm Breite 2 Stck. 1,0 mm Breite 1 Stck. 1,5 mm BreiteWeitere technische Eigenschaften:· Sortiment: 1
Weitere Informationen:
Innenmaß:
27 mm
Inhalt:
60 St.
Norm:
DIN 2084 A
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornringe, Fräsdornringsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.