Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringsortiment DIN 2084A Innen 32mm Sortiment 1 60 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräsdornringsortiment DIN 2084A Innen 32mm Sortiment 1 60 St.
Artikel-Nr.:
     1498-4120612132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A32S1
EAN/GTIN:
     4049794022887
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
DIN 2084 A · in Kunststofftasche · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnitten · Sortiment 1 bestehend aus 60 Stck.: je 10 Stck. 0,03 - 0,05 mm Breite 10 Stck. 0,1 mm Breiteje 5 Stck. 0,2 - 0,3 mm Breite 4 Stck. 0,5 mm Breite 3 Stck. 0,6 mm Breite 2 Stck. 1,0 mm Breite 1 Stck. 1,5 mm BreiteWeitere technische Eigenschaften:· Sortiment: 1
Weitere Informationen:
Innenmaß:
32 mm
Inhalt:
60 St.
Norm:
DIN 2084 A
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornringe, Fräsdornringsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.