Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornringsortiment DIN 2084A Innen 32mm Sortiment 2 35 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4120612232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084A32S2
EAN/GTIN:
     4049794022931
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
DIN 2084 A · in Kunststofftasche · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne · aus gehärtetem Bandstahl geschnitten · Sortiment 2 bestehend aus 35 Stck.:je 5 Stck. 0,03 - 0,05 mm Breite 6 Stck. 0,1 mm Breiteje 3 Stck. 0,2 - 0,5 mm Breiteje 2 Stck. 0,6 - 1,0 mm Breite 1 Stck. 1,5 mm BreiteWeitere technische Eigenschaften:· Sortiment: 2
Weitere Informationen:
Innenmaß:
32 mm
Inhalt:
35 St.
Norm:
DIN 2084 A
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornringe, Fräsdornringsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.