| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120620504 Herst.-Nr.: 92B1A-502544 EAN/GTIN: 4030456045290 |
| | |
|
| | |
| Form B1, rechts · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 Zoll Weitere technische Eigenschaften: · h6: 48mm · b1: 85mm · h4: 30mm · l2: 44mm · l1: 22mm · b2: 42,5mm · h1: 25mm · Form: B1 · d1: 50mm · Norm: DIN 69880 · b3: 12,5mm · h3: 35mm · h5: 32,5mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Schaft: | VDI50 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,98* | € 132,07* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 107,80* | € 133,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,97* | € 133,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,57* | € 149,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,09* | € 154,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|