Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 12164 A Spann-D.22mm HSK-A100 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621365
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A100.11.22.1
EAN/GTIN:
     4250001061654
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40, 60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 100mm · BD: 48mm · LSC: 19mm · Norm: ISO 12164 · LB: 71mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
Supplier Number:
A100.11.22.1
Spann-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
A
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 136,23*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,65*
€ 137,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 137,83*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 119,97*
€ 154,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.