Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.32mm SK40 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621384
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     403.11.32.2
EAN/GTIN:
     4250001060763
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40-60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 160mm · BD: 78mm · LSC: 24mm · LB2: 140,9mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Supplier Number:
403.11.32.2
Spann-Ø:
32 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
€ 4,95*
ab € 72,58*
€ 91,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,07*
€ 92,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 92,83*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,44*
€ 103,21*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.