Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.27mm SK40 A.-L.55mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621468
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     403.10.27
EAN/GTIN:
     4250001005825
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · LF1: 55mm · LSCN: 21mm · BD: 48mm · LSCX: 33mm · LF2: 43mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
DCONWS:
27 mm
Supplier Number:
403.10.27
Spann-Ø:
27 mm
Auskraglänge:
55 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
91
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 55,69*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,67*
€ 56,10*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 41,11*
€ 56,10*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,17*
€ 66,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.