Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange OZ 25/462 E Spann-D.12mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621812
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4,62e-10
EAN/GTIN:
     4250001009175
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der Führungsfase Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µm Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · BD: 35,05mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
12 mm
DCONWS:
12 mm
OAL:
52 mm
Supplier Number:
4,62e-10
Typ:
OZ 25 / 462 E
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
314
1
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 12,44*
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,87*
€ 12,54*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 16,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.