Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359 Spann-D.10mm HSK-A63 A.-L.100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621941
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     A63.04.10.1.K
EAN/GTIN:
     4250001111021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
(Weldon) mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · mit seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft · und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · BD: 35mm · Norm: DIN 6359 · Toleranz: H4
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
DCONWS:
10 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
A63.04.10.1.K
Spann-Ø:
10 mm
Auskraglänge:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
117
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 113,22*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,23*
€ 114,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,98*
€ 114,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.