Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JIS B 6339AD/B Weldon Spann-D.20mm BT40 A.-L.100mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622088
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.04.20.1.K
EAN/GTIN:
     4250001062323
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Flächenspannfutter JIS B 6339 mit K...
Fräseraufnahmen JIS B 6339 mit Kühl...
(Weldon) mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4Weitere technische Eigenschaften:· BD: 52mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
DCONWS:
20 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
406.04.20.1.K
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: fräseraufnahmen jis b 6339 bt40, flächenspannfutter jis b 6339, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,80*
€ 57,86*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,27*
€ 60,90*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 46,70*
€ 65,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.